Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 617 6,35x6,35mm

  • ERIKS:12426997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.805,60/ stukexcl. btw

€ 4.604,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
617
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Breedte
6.35 mm
Hoogte
6.35 mm
Lengte per doos
14.2 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 280 °C
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
500 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR