€ 271,00/ stukexcl. btw
€ 327,91incl. btw
1,084 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 271,00 | - |
3+ | € 243,90 | 10.00% |
5+ | € 230,35 | 15.00% |
10+ | € 216,80 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 617 |
Materiaal | PTFE |
Kleur | Wit |
Breedte | 4 mm |
Hoogte | 4 mm |
Lengte per doos | 35.7 m |
Gewicht per doos | 1 kg |
pH bereik | van 0 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -200 tot 280 °C |
Druk in afsluiter (max.) | 250 bar |
Druk in plunjerpomp (max.) | 500 bar |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Snelheid in plunjerpomp (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |