€ 347,00/ stukexcl. btw
€ 419,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 347,00 | - |
3+ | € 312,30 | 10.00% |
5+ | € 294,95 | 15.00% |
10+ | € 277,60 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 617 |
Materiaal | PTFE |
Kleur | Wit |
Breedte | 3 mm |
Hoogte | 3 mm |
Lengte per doos | 63.5 m |
Gewicht per doos | 1 kg |
pH bereik | van 0 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -200 tot 280 °C |
Druk in afsluiter (max.) | 250 bar |
Druk in plunjerpomp (max.) | 500 bar |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Snelheid in plunjerpomp (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |