Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 617 25x25mm

  • ERIKS:10033748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.009,00/ stukexcl. btw

€ 2.430,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2.009,00

-

3+

€ 1.808,10

10.00%

5+

€ 1.707,65

15.00%

10+

€ 1.607,20

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
617
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Breedte
25 mm
Hoogte
25 mm
Lengte per doos
9 m
Gewicht per doos
10 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 280 °C
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
500 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR