Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 617 18x18mm

  • ERIKS:12427004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 805,00/ stukexcl. btw

€ 974,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 805,00

-

3+

€ 724,50

10.00%

5+

€ 684,25

15.00%

10+

€ 644,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
617
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Breedte
18 mm
Hoogte
18 mm
Lengte per doos
5.4 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 280 °C
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
500 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR