Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 617 12x12mm

  • ERIKS:12427001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.053,00/ stukexcl. btw

€ 1.274,13incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.053,00

-

3+

€ 947,70

10.00%

5+

€ 895,05

15.00%

10+

€ 842,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
617
Materiaal
PTFE
Kleur
Wit
Breedte
12 mm
Hoogte
12 mm
Lengte per doos
12 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 280 °C
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
500 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR