Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 616 8x8mm

  • ERIKS:10033727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 603,00/ stukexcl. btw

€ 729,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 603,00

-

3+

€ 542,70

10.00%

5+

€ 512,55

15.00%

10+

€ 482,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
616
Materiaal
Aramide/PTFE
Kleur
Geel / Grijs
Breedte
8 mm
Hoogte
8 mm
Lengte per doos
20.8 m
Gewicht per doos
2 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR