Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 616 6,35x6,35mm

  • ERIKS:12438351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 305,50/ stukexcl. btw

€ 369,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 305,50

-

3+

€ 274,95

10.00%

5+

€ 259,68

15.00%

10+

€ 244,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
616
Materiaal
Aramide/PTFE
Kleur
Geel / Grijs
Breedte
6.35 mm
Hoogte
6.35 mm
Lengte per doos
16.5 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR