Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 616 38x38mm

  • ERIKS:13705261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.314,00/ stukexcl. btw

€ 4.009,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
616
Materiaal
Aramide/PTFE
Kleur
Geel / Grijs
Breedte
38 mm
Hoogte
38 mm
Lengte per doos
5 m
Gewicht per doos
10 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR