€ 1.588,00/ stukexcl. btw
€ 1.921,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.588,00 | - |
3+ | € 1.429,20 | 10.00% |
5+ | € 1.349,80 | 15.00% |
10+ | € 1.270,40 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 616 |
Materiaal | Aramide/PTFE |
Kleur | Geel / Grijs |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 22 mm |
Lengte per doos | 7 m |
Gewicht per doos | 5 kg |
pH bereik | van 1 tot 13 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 280 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 250 bar |
Druk in plunjerpomp (max.) | 250 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 25 m/s |
Snelheid in plunjerpomp (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |