Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 616 20x20mm

  • ERIKS:10033722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.520,00/ stukexcl. btw

€ 1.839,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.520,00

-

3+

€ 1.368,00

10.00%

5+

€ 1.292,00

15.00%

10+

€ 1.216,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
616
Materiaal
Aramide/PTFE
Kleur
Geel / Grijs
Breedte
20 mm
Hoogte
20 mm
Lengte per doos
8.5 m
Gewicht per doos
5 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR