Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 616 17,5x17,5mm

  • ERIKS:13705253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 915,00/ stukexcl. btw

€ 1.107,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
616
Materiaal
Aramide/PTFE
Kleur
Geel / Grijs
Breedte
17.5 mm
Hoogte
17.5 mm
Lengte per doos
6.6 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR