Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 616 10x10mm

  • ERIKS:10033725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 612,50/ stukexcl. btw

€ 741,13incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 612,50

-

3+

€ 551,25

10.00%

5+

€ 520,63

15.00%

10+

€ 490,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
616
Materiaal
Aramide/PTFE
Kleur
Geel / Grijs
Breedte
10 mm
Hoogte
10 mm
Lengte per doos
13.4 m
Gewicht per doos
2 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR