Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 615 3x3mm

  • ERIKS:13705245
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
615
Materiaal
Aramide
Kleur
Geel
Breedte
3 mm
Hoogte
3 mm
Lengte per doos
84.2 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
100 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
26 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR