€ 539,50/ stukexcl. btw
€ 652,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 615 |
Materiaal | Aramide |
Kleur | Geel |
Breedte | 12.7 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Lengte per doos | 14.1 m |
Gewicht per doos | 3 kg |
pH bereik | van 1 tot 13 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 280 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 250 bar |
Druk in afsluiter (max.) | 100 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 26 m/s |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |