Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 615 11x11mm

  • ERIKS:13705231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 541,50/ stukexcl. btw

€ 655,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
615
Materiaal
Aramide
Kleur
Geel
Breedte
11 mm
Hoogte
11 mm
Lengte per doos
18.9 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
100 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
26 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR