€ 710,00/ stukexcl. btw
€ 859,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 612 |
Materiaal | Aramide/PTFE |
Kleur | Geel / Wit |
Breedte | 7 mm |
Hoogte | 7 mm |
Lengte per doos | 29.6 m |
Gewicht per doos | 2 kg |
pH bereik | van 1 tot 13 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 280 °C |
Druk in afsluiter (max.) | 250 bar |
Druk in plunjerpomp (max.) | 500 bar |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Snelheid in plunjerpomp (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |