Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 612 4x4mm

  • ERIKS:13705225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 360,50/ stukexcl. btw

€ 436,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
612
Materiaal
Aramide/PTFE
Kleur
Geel / Wit
Breedte
4 mm
Hoogte
4 mm
Lengte per doos
45.3 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
500 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR