Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 610 24x19mm

  • ERIKS:13705195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.199,00/ stukexcl. btw

€ 1.450,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Rechthoek
Type
610
Materiaal
Aramide
Kleur
Geel
Breedte
24 mm
Hoogte
19 mm
Lengte per doos
8 m
Gewicht per doos
5 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in plunjerpomp (max.)
200 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in plunjerpomp (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR