€ 697,50/ stukexcl. btw
€ 843,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 610 |
Materiaal | Aramide |
Kleur | Geel |
Breedte | 11 mm |
Hoogte | 11 mm |
Lengte per doos | 18.3 m |
Gewicht per doos | 3 kg |
pH bereik | van 1 tot 13 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 280 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 250 bar |
Druk in plunjerpomp (max.) | 200 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 25 m/s |
Snelheid in plunjerpomp (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |