€ 595,50/ stukexcl. btw
€ 720,56incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 595,50 | - |
3+ | € 535,95 | 10.00% |
5+ | € 506,18 | 15.00% |
10+ | € 476,40 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 515 |
Materiaal | Aramide |
Kleur | Wit |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 8 mm |
Lengte per doos | 23.2 m |
Gewicht per doos | 2 kg |
pH bereik | van 1 tot 13 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 250 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 250 bar |
Druk in afsluiter (max.) | 250 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 20 m/s |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |