Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 515 6,35x6,35mm

  • ERIKS:12404520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,50/ stukexcl. btw

€ 359,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 297,50

-

3+

€ 267,75

10.00%

5+

€ 252,88

15.00%

10+

€ 238,00

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
515
Materiaal
Aramide
Kleur
Wit
Breedte
6.35 mm
Hoogte
6.35 mm
Lengte per doos
18.4 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 250 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
20 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR