Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 515 4x4mm

  • ERIKS:12404518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 301,00/ stukexcl. btw

€ 364,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 301,00

-

3+

€ 270,90

10.00%

5+

€ 255,85

15.00%

10+

€ 240,80

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
515
Materiaal
Aramide
Kleur
Wit
Breedte
4 mm
Hoogte
4 mm
Lengte per doos
46.3 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 250 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
20 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR