Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 515 24x19mm

  • ERIKS:13705175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.459,00/ stukexcl. btw

€ 1.765,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Rechthoek
Type
515
Materiaal
Aramide
Kleur
Wit
Breedte
24 mm
Hoogte
19 mm
Lengte per doos
8 m
Gewicht per doos
5 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 250 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
20 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR