Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 515 |
Materiaal | Aramide |
Kleur | Wit |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 22 mm |
Lengte per doos | 7.5 m |
Gewicht per doos | 5 kg |
pH bereik | van 1 tot 13 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 250 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 250 bar |
Druk in afsluiter (max.) | 250 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 20 m/s |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |