Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 515 19x19mm

  • ERIKS:12404528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 925,50/ stukexcl. btw

€ 1.119,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 925,50

-

3+

€ 832,95

10.00%

5+

€ 786,68

15.00%

10+

€ 740,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
515
Materiaal
Aramide
Kleur
Wit
Breedte
19 mm
Hoogte
19 mm
Lengte per doos
6.3 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 250 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
20 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR