Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 515 17,5x17,5mm

  • ERIKS:13705173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 870,50/ stukexcl. btw

€ 1.053,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
515
Materiaal
Aramide
Kleur
Wit
Breedte
17.5 mm
Hoogte
17.5 mm
Lengte per doos
7.2 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 250 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
20 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR