Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 515 12x12mm

  • ERIKS:11376234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 882,00/ stukexcl. btw

€ 1.067,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 882,00

-

3+

€ 793,80

10.00%

5+

€ 749,70

15.00%

10+

€ 705,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
515
Materiaal
Aramide
Kleur
Wit
Breedte
12 mm
Hoogte
12 mm
Lengte per doos
15.3 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 250 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
20 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR