Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 515 10x10mm

  • ERIKS:11448134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 591,50/ stukexcl. btw

€ 715,72incl. btw

1,514 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 591,50

-

3+

€ 532,35

10.00%

5+

€ 502,78

15.00%

10+

€ 473,20

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
515
Materiaal
Aramide
Kleur
Wit
Breedte
10 mm
Hoogte
10 mm
Lengte per doos
14.8 m
Gewicht per doos
2 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 250 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
20 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR