Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 440 Inconel 16x16mm

  • ERIKS:10033642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 682,50/ stukexcl. btw

€ 825,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
440
Materiaal
Grafiet/Inconel
Kleur
Grijs
Breedte
16 mm
Hoogte
16 mm
Lengte per doos
10.2 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 1 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Druk in afsluiter (max.)
450 bar
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR