€ 654,50/ stukexcl. btw
€ 791,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 440 |
Materiaal | Grafiet/Inconel |
Kleur | Grijs |
Breedte | 11 mm |
Hoogte | 11 mm |
Lengte per doos | 21.6 m |
Gewicht per doos | 3 kg |
pH bereik | van 1 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Druk in afsluiter (max.) | 450 bar |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |