Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 440 6x6mm

  • ERIKS:11244870
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
440
Materiaal
Grafiet
Kleur
Grijs
Breedte
6 mm
Hoogte
6 mm
Lengte per doos
24.2 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR