€ 2.495,00/ stukexcl. btw
€ 3.018,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 440 |
Materiaal | Grafiet |
Kleur | Grijs |
Breedte | 38 mm |
Hoogte | 38 mm |
Lengte per doos | 6 m |
Gewicht per doos | 10 kg |
pH bereik | van 0 tot 14 |
Temperatuurgebied | van -200 tot 450 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 250 bar |
Druk in afsluiter (max.) | 250 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 25 m/s |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |