Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 440 28x28mm

  • ERIKS:13705143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.360,00/ stukexcl. btw

€ 2.855,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
440
Materiaal
Grafiet
Kleur
Grijs
Breedte
28 mm
Hoogte
28 mm
Lengte per doos
11 m
Gewicht per doos
10 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR