Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 440 12,7x12,7mm

  • ERIKS:13705131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 655,50/ stukexcl. btw

€ 793,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
440
Materiaal
Grafiet
Kleur
Grijs
Breedte
12.7 mm
Hoogte
12.7 mm
Lengte per doos
16.2 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 0 tot 14
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
25 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR