Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 250 6x6mm

  • ERIKS:13705123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,00/ stukexcl. btw

€ 200,86incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
250
Materiaal
Glas/grafiet
Breedte
6 mm
Hoogte
6 mm
Lengte per doos
17.9 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 3 tot 12
Temperatuurgebied
van -50 tot 400 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
150 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
15 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR