€ 168,00/ stukexcl. btw
€ 203,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Vierkant |
Type | 250 |
Materiaal | Glas/grafiet |
Breedte | 4 mm |
Hoogte | 4 mm |
Lengte per doos | 40.3 m |
Gewicht per doos | 1 kg |
pH bereik | van 3 tot 12 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 400 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 250 bar |
Druk in afsluiter (max.) | 150 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 15 m/s |
Snelheid in afsluiter (max.) | 2 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |