Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 250 17,5x17,5mm

  • ERIKS:13705106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,00/ stukexcl. btw

€ 598,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
250
Materiaal
Glas/grafiet
Breedte
17.5 mm
Hoogte
17.5 mm
Lengte per doos
6.3 m
Gewicht per doos
3 kg
pH bereik
van 3 tot 12
Temperatuurgebied
van -50 tot 400 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Druk in afsluiter (max.)
150 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
15 m/s
Snelheid in afsluiter (max.)
2 m/s
Handelsnaam
HAMAR