Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 120 3x3mm

  • ERIKS:13705090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,50/ stukexcl. btw

€ 305,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
120
Materiaal
Aramide/PTFE/Grafiet
Kleur
Geel / Grijs
Breedte
3 mm
Hoogte
3 mm
Lengte per doos
73.1 m
Gewicht per doos
1 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
20 m/s
Handelsnaam
HAMAR