Eriks
HAMAR

HAMAR Stopbuspakking Hamar 120 20x20mm

  • ERIKS:10033635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.243,00/ stukexcl. btw

€ 1.504,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAMAR
Product
Braided packing
Vorm
Vierkant
Type
120
Materiaal
Aramide/PTFE/Grafiet
Kleur
Geel / Grijs
Breedte
20 mm
Hoogte
20 mm
Lengte per doos
8 m
Gewicht per doos
5 kg
pH bereik
van 1 tot 13
Temperatuurgebied
van -50 tot 280 °C
Druk in roterende pomp (max.)
250 bar
Snelheid in roterende pomp (max.)
20 m/s
Handelsnaam
HAMAR