€ 730,00/ stukexcl. btw
€ 883,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAMAR |
Product | Braided packing |
Vorm | Rechthoek |
Type | 120 |
Materiaal | Aramide/PTFE/Grafiet |
Kleur | Geel / Grijs |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 14 mm |
Lengte per doos | 14.1 m |
Gewicht per doos | 3 kg |
pH bereik | van 1 tot 13 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 280 °C |
Druk in roterende pomp (max.) | 250 bar |
Snelheid in roterende pomp (max.) | 20 m/s |
Handelsnaam | HAMAR |