€ 18,60/ stukexcl. btw
€ 22,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAM-LET |
Serie | 763L |
Type | HL-Llok |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4401 |
Nom. binnendiameter | 6 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1/4" |
Aansluiting | Knelring |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |