Eriks
HAM-LET

HAM-LET Let-Lok-verloop union-763L-SS-12mmx1/2

  • ERIKS:11370618
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 37,30/ stukexcl. btw

€ 45,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Serie
763L
Type
HL-Llok
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
12 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)