Eriks
HAM-LET

HAM-LET Let-Lok-verloop union-763L-SS-1/2x1/8

  • ERIKS:11370613
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 43,50/ stukexcl. btw

€ 52,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Serie
763L
Type
HL-Llok
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
1/2"
Nom. binnendiameter 2
1/8"
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)