€ 344,00/ stukexcl. btw
€ 416,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAM-LET |
Serie | H6800 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 12 mm |
Aansluiting | Knelring |
Druktrap artikel | 6000 PSI WOG |
Inbouwlengte | 102.5 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 210 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 206 bar |