Eriks
HAM-LET

HAM-LET Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600 Volle doorlaat Handgreep 6000 PSI WOG Knelring 10mm

  • ERIKS:11376890
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Materiaal kogelzitting: TFM, PCTFE of PEEK. Kleur van handgreep: Zwart. Andere kleuren op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 224,00/ stukexcl. btw

€ 271,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Serie
H6800
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Aansluiting
Knelring
Druktrap artikel
6000 PSI WOG
Inbouwlengte
86.4 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Max. mediumtemperatuur (continu)
210 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
206 bar