Eriks
HAM-LET

HAM-LET Kogelkraan Serie: H6800 Roestvaststaal (RVS) 6000 PSI WOG Let-Lok 8mm

  • ERIKS:11376118
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Materiaal kogelzitting: TFM, PCTFE of PEEK. Kleur van handgreep: Zwart. Andere kleuren op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 160,50/ stukexcl. btw

€ 194,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Serie
H6800
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Aansluiting
Let-Lok
Druktrap artikel
6000 PSI WOG
Inbouwlengte
84.8 mm
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)