€ 497,50/ stukexcl. btw
€ 601,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAM-LET |
Serie | H6800 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 12 mm |
Aansluiting | Let-Lok |
Druktrap artikel | 6000 PSI WOG |
Inbouwlengte | 102.5 mm |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |