Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-verloop adapter roestvaststaal 316-739LM-SS-12mmx1/2"

  • ERIKS:11370490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,60/ stukexcl. btw

€ 24,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
739LM
Vorm
Adapter
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
1/2" (15)
Aansluiting 1
Buis
Aansluiting 2
Buitendraad, conisch (NPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
12 mm