€ 39,70/ stukexcl. btw
€ 48,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAM-LET |
Type | 764L |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Vorm | T-stuk |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 8 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 8 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 8 mm |
Aansluiting 1 | Knelring |
Aansluiting 2 | Klemring |
Aansluiting 3 | Klemring |
Nom. binnendiameter aansluiting 1 | 8 mm |
Nom. binnendiameter aansluiting 2 | 8 mm |
Nom. binnendiameter aansluiting 3 | 8 mm |